Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Drehgeber, 5 V, Impulse 128, ENC1J-D28-L00128L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Drehgeber, 5 V, Impulse 128, ENC1J-D28-L00128L
Optischer Drehgeber, 5 V, Impulse 128, ENC1J-D28-L00128L
Optischer Drehgeber, 5 V, Impulse 128, ENC1J-D28-L00128L
Artikel-Nr.:
     4502-18G474
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ENC1J-D28-L00128L
EAN/GTIN:
     4099889450415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Optische Drehgeber Typ Bourns EN. Merkmale: Kanal A im Uhrzeigersinn um 90° phasenverschoben vor Kanal B, Rechtecksignal, CMOS und TTL kompatibel, Ausgang: 2-Bit-Gray-Code, Versorgungsspannung: 5,0 VDC, Eingangsstrom: max. 26 mA, Ausgangsspannung: max. 0,8 V (bei niedrigem Ausgang), min. 4,0 V (bei hohem Ausgang), Anstiegs- und Abfallzeit: typ. 200 ns, Drehzahl/Lebensdauer: 300 U/min/10 Mio. (Typ ENS1J-B28-L00256L 3000 U/min/200 Mio), Betriebstemperaturbereich: –40 bis +75 °C, Schutzart: IP 40, Schaftlänge: 7/8 Zoll. Technische Merkmale (Typ, Achsendurchmesser, Buchsenlänge, Gewinde): ENC1J-D28-L00128L, 3,17 mm, 6,35 mm, 1/4-32 UNEF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Optischer Drehgeber
Spannung:
5 V
Impulse pro Umdrehung:
128
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.01344 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, drehgeber inkremental optisch bourns, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Optische Drehgeber, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
42
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 34,35*
42
Frei Haus
ab € 30,74*
€ 34,37*
1 Tag
33
1
€ 14,99*
ab € 30,01*
€ 57,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 420 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 1.442,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-2220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-2220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
020-3220
ab € 3,47*
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-1220
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.