Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma Spannzangenknopf Typ Taster zur Verwendung mit Drehschalter ø 9mm Schwarz Ohne Linie Für Wellen-ø 1/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2242257
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     020-1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
elma drehschalter
drehschalter
Zubehörtyp = Taster
Zur Verwendung mit = Drehschalter
Knopfdurchmesser = 9mm
Farbe = Schwarz
Für Wellendurchmesser = 1/8Zoll

Die klassischen Elma Klemmknöpfe sind in 7 verschiedenen Durchmessern erhältlich. Knöpfe mit Durchmessern von 10 bis 28 mm sind in zwei Versionen erhältlich Mit und ohne Flügel. Beide Versionen sind optional mit einer Leitung erhältlich. Die Knöpfe werden von mir auf die Wellen geschraubtWellendurchmesser: 2 mm bis 1/4 Zoll Glänzende oder matte Oberfläche Knopffarbe: Schwarz oder grau Verschiedene Kappenfarben Mit oder ohne Leitung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Taster
Zur Verwendung mit:
Drehschalter
Knopfdurchmesser:
9mm
Farbe:
Schwarz
Für Wellendurchmesser:
1/8Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2242257, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Knopf, Elma, 0201220, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Knobs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 6,10*
1 Tag
181
€ 14,99*
ab € 3,45*
€ 9,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
040-1010
ab € 0,834*
Zubehör
Elma
040-1040
ab € 0,834*
Zubehör
Elma
040-1020
ab € 0,64*
Zubehör
Elma
040-1030
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.