Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS ENC1J-D28-L00128L ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9358250
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ENC1J-D28-L00128L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Produktpalette: EN
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Einlochbefestigung, Durchsteckmontage
  • Schaft: Abgeflachtes Ende
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: IP40
  • Anschluss: Lötstift
  • Encoderauflösung: 128 PPR
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 3000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Länge der Welle: 22.22 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, drehgeber inkremental optisch bourns, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, BOURNS, ENC1J-D28-L00128L, 9358250, 935-8250
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42
    Frei Haus
    ab € 30,52*
    € 34,35*
    42
    Frei Haus
    ab € 30,74*
    € 34,37*
    Lager 139
    33
    1
    € 14,99*
    ab € 30,01*
    € 57,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,58*
    € 68,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,71*
    € 66,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,01*
    € 63,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,37*
    € 56,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,73*
    € 53,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,18*
    € 40,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Elma
    020-2220
    ab € 3,48*
    Zubehör
    Elma
    020-3220
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Elma
    020-1220
    ab € 3,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.