Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Optischer Encoder Optisch 128/U, 3000U/min, 5 V dc, Quadratur Vollwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns Optischer Encoder Optisch 128/U, 3000U/min, 5 V dc, Quadratur Vollwelle
Artikel-Nr.:
     108EL-1674774
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ENC1J-D28-L00128L
EAN/GTIN:
     5059043172293
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Optisch
Impulse pro Umdrehung = 128
Umdrehung max. = 3000U/min
Ausgangssignal Typ = Quadratur
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 5 V dc
Auflösung = 2 Bit
IP Schutzart = IP40
Gesamthöhe = 47.05mm
Gesamtbreite = 21.21mm
Gesamttiefe = 15.88mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Optischer Drehencoder. Zweikanal-Quadraturausgang Buchse oder Servo Rechtecksignal CMOS- und TTL-kompatibel Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Impulse pro Umdrehung:
128
Umdrehung max.:
3000U/min
Ausgangssignal Typ:
Quadratur
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
5 V dc
Auflösung:
2 Bit
IP Schutzart:
IP40
Gesamthöhe:
47.05mm
Gesamtbreite:
21.21mm
Gesamttiefe:
15.88mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, drehgeber inkremental optisch bourns, potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1674774, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Bourns, ENC1JD28L00128L, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 35,31*
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 30,79*
€ 35,33*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 30,00*
€ 57,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 1.483,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-2220
ab € 4,19*
Zubehör
Elma
020-2220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
020-3220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-1220
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.