Übersicht | "Inkrementalgeber"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 3,09* pro Stück |
| |
Drehgeber RI32-O/1024ER.11KB (2 Angebote) Bezeichnung RI32-O Abtastprinzip Inkremental Schnittstelle Gegentakt Versorgung DC 10 - 30 V Flanschart Synchroflansch Schutzart IP64 Wellenart Vollwelle 6mm Anschluss Kabel radial PVC Kabellänge S... |
Hengstler RI32-O/1024ER.11KB |
ab € 101,96* pro Stück |
| |
Inkremental-Encoder-Schnittstelle, 750-631/000-004 (13 Angebote) Inkremental-Encoder-Schnittstelle, Typ=750-631/000-004, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=24 mm, Höhe=64 mm, Länge=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Art der Komm... |
WAGO Kontakttechnik 750-631/000-004 |
ab € 3,2028* pro Stück |
| |
Inkremental Drehgeber, 10-30 V, 0 527 046 (2 Angebote) Inkrementale Drehgeber Typ Hengstler RI 32. Mit hoher Laufleistung durch Kugellager und kleinem Drehmoment, für kleinere Geräte; Wellendurchmesser: 6,0 mm, Wellenbelastung: radial 10 N, axial 5,0 N... |
|
ab € 211,93* pro Stück |
| |
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 522 269 (1 Angebot) Inkrementale Drehgeber Typ Hengstler RI 58-O. Als universeller Industrie-Drehgeber für hohe Schockbelastungen und hoher Signalgenauigkeit, mit Synchronflansch; Versorgungsspannung RS422 + Alarm: 5,... |
|
ab € 224,79* pro Stück |
| |
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100 (9 Angebote) Inkrementaler Drehgeber Vollwelle Ø 6 mm Magnetisches Abtastsystem Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024) Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA IO-Link 1.1 Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Dreh... |
|
ab € 169,34* pro Stück |
| |
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 522 672 (1 Angebot) Inkrementale Drehgeber Typ Hengstler RI 58-O. Als universeller Industrie-Drehgeber für hohe Schockbelastungen und hoher Signalgenauigkeit, mit Synchronflansch; Versorgungsspannung RS422 + Alarm: 5,... |
|
ab € 2.139,75* pro 3 Stück |
| |
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RO3100 (6 Angebote) Inkrementaler Drehgeber einseitig offene Hohlwelle Ø 12 mm Magnetisches Abtastsystem Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024) Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA IO-Link 1.1 Programmiermöglichkeit... |
|
ab € 181,18* pro Stück |
| |
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 527 095 (1 Angebot) Inkrementale Drehgeber Typ Hengstler RI 32. Mit hoher Laufleistung durch Kugellager und kleinem Drehmoment, für kleinere Geräte; Wellendurchmesser: 6,0 mm, Wellenbelastung: radial 10 N, axial 5,0 N... |
|
ab € 1.749,30* pro 3 Stück |
| |
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic ROP520 (10 Angebote) Inkrementaler Drehgeber einseitig offene Hohlwelle Ø 12 mm Magnetisches Abtastsystem Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024) Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA IO-Link 1.1 Displayanzeige Program... |
|
ab € 248,46* pro Stück |
| |
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 529 177 (1 Angebot) Inkrementale Drehgeber Typ Hengstler RI 38. Für universellen Einbau bzw. für Front- oder Rückwandmontage, mit hoher Laufleistung durch Kugellager und kleinem Drehmoment; Wellendurchmesser: 6,0 mm, ... |
|
ab € 1.949,88* pro 3 Stück |
| |
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RU3100 (6 Angebote) Inkrementaler Drehgeber Vollwelle Ø 6 mm Synchroflansch Magnetisches Abtastsystem Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024) Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA IO-Link 1.1 Programmiermöglichkeiten:... |
|
ab € 172,06* pro Stück |
| |
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RUP500 (10 Angebote) Inkrementaler Drehgeber Vollwelle Ø 6 mm Synchroflansch Magnetisches Abtastsystem Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024) Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA IO-Link 1.1 Displayanzeige Programmie... |
|
ab € 216,63* pro Stück |
| |
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RV3100 (10 Angebote) Inkrementaler Drehgeber Vollwelle Ø 10 mm Klemmflansch Magnetisches Abtastsystem Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024) Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA IO-Link 1.1 Programmiermöglichkeiten: ... |
|
ab € 159,50* pro Stück |
| |
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RVP510 (9 Angebote) Inkrementaler Drehgeber Vollwelle Ø 10 mm Klemmflansch Magnetisches Abtastsystem Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024) Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA IO-Link 1.1 Displayanzeige Programmier... |
|
ab € 230,91* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Inkrementalgeber | | | Mit dem Drehgeber die Lage und den Winkel sicher erfassen
Ein Drehgeber ist ein Sensor, mit dem Sie Lage- und Winkeländerungen erfassen. Zu unterscheiden sind insbesondere Inkrementalgeber, die erst nach Verarbeiten einer Referenzmarke eine zuverlässige Position liefern und Absolutwertgeber, die direkt nach der Aktivierung Messwerte bereitstellen. Je nach Bauart erfolgt die Implementierung der Sensoren auf Basis von mechanischen, optischen oder magnetischen Verfahren. Zudem unterscheiden sich die verschiedenen Ausführungen durch Parameter wie Betriebsspannung und Impulsrate. Das Ausgangssignal eines Drehgebers ist meist digital. Anwendungsgebiete sind unter anderem die Automatisierungstechnik und elektronische Gerätesteuerungen.
Die Signalauswertung - Unterschiede zwischen Inkrementalgeber und Absolutwertgeber
Inkrementalgeber erfassen Impulse, die beispielsweise durch Strichscheiben oder Zahnräder erzeugt werden. Für eine zuverlässige Positions- bzw. Winkelbestimmung ist eine Referenzmarke erforderlich. Ausgehend von diesem Nullpunkt erkennt das Bauteil den Winkel durch Zählen der Impulse die Position. Einsatzbereit ist der Inkrementalgeber für viele Anwendungen erst nach Verarbeitung des Referenzpunktes. Absolutwertgeber erfassen den Winkel direkt. Meist wird dazu eine Codierscheibe verwendet. So stehen ohne Initialisierung direkt nach dem Einschalten Messwerte zur Verfügung. Mehrere Umdrehungen erfassen Sie mittels passender Modelle, die über ein Getriebe verfügen.
Verfahren zur Abtastung
Sie finden am Markt Drehgeber, deren Abtastung unterschiedlich implementiert ist.
Abtastung mittels Schleifkontakt
Schleifkontakte sind kostengünstig und haben einen niedrigen Ruhestromverbrauch. Sie sind aber auch verschleißfreudig und verfügen nur eine grobe Auflösung. Daher sind Schalteranwendungen typische Anwendungen für diese Drehgeber.
Photoelektrische Lösung
Mittels Raster oder Gitter wird bei dieser Implementierung die Winkeländerung erfasst. Moderne Bauteile ermöglichen dabei hohe Auflösungen im Mikrometer-Bereich. Der Strombedarf des Bauteils ist dabei vergleichsweise hoch. Daher sollten Sie den Einsatz dieser Lösung bei akku- oder batteriebetriebenen Anwendungen genau prüfen.
Drehgeber mit magnetischer Abtastung
Die magnetische Abtastung ist stromsparend und flexibel. Der geringe Ruhestrom ermöglicht den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten. Teilungsperioden sind im Millimeter-Bereich möglich. Bei guten Drehgebern mit magnetischer Abtastung kann diese auch darunter liegen. Durch Magnetfelder im Umfeld des Sensors kann es je nach Modell und Feldstärke jedoch zu Störungen kommen.
Tipps zur Wahl eines Drehgebers
- Achten Sie auf die passende Implementierung der Signalauswertung. Wählen Sie das Verfahren, das für Ihre Anwendungen vorteilhaft ist. Absolutwertgeber können zum Beispiel Initialisierungsphasen vermeiden.
- Prüfen Sie das Abtastungsverfahren. Je nach Umweltbedingungen und geforderter Auflösung sind unterschiedliche Lösungen optimal. Bei der Wahl hilft Ihnen die Impulszahl des Drehgebers.
- Behalten Sie die Betriebsspannung im Blick: Diese sollte zu Ihrer Schaltung passen.
|
|