Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 170 mA, TO-236, BSS123-7-F


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 170 mA, TO-236, BSS123-7-F
Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 170 mA, TO-236, BSS123-7-F
Artikel-Nr.:
     4502-17S8692
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS123-7-F
EAN/GTIN:
     4099879032980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Kleinsignal-MOSFET NFET en N-Kanal-Anreicherungstyp Reihe BSP../BSS. Technische Merkmale (Typ, Spannung (UDS), Strom (ID), Gehäuse, Hersteller): BSS123, 100 V, 170 mA, SOT23, Diodes
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
6 Ω
Gehäuse:
TO-236
max. Spannung:
100 V
max. Strom:
170 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
300 mW
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, mosfet sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
352190
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0451*
€ 0,2945*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1165*
€ 0,6645*
Lager 4502
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,15*
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
FDC3601N
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.