Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal Vertical DMOS FET, 60 V, 0.15 mA, TO-236, BS170FTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal Vertical DMOS FET, 60 V, 0.15 mA, TO-236, BS170FTA
Diodes N-Kanal Vertical DMOS FET, 60 V, 0.15 mA, TO-236, BS170FTA
Artikel-Nr.:
     4502-17S7672
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BS170FTA
EAN/GTIN:
     4099879032942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFETs Reihe BS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): BS170FTA, SOT23, Diodes
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
5 Ω
Gate Charge Qg @10V (nC):
3 nC
Gehäuse:
TO-236
max. Spannung:
60 V
max. Strom:
0.15 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
330 mW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, mosfet sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,01*
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 1,02*
1
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 1,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.