Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal Self-Protected LOW-SIDE IntelliFET MOSFET Switch, 60 V, 1.3 A, TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal Self-Protected LOW-SIDE IntelliFET MOSFET Switch, 60 V, 1.3 A, TO
Diodes N-Kanal Self-Protected LOW-SIDE IntelliFET MOSFET Switch, 60 V, 1.3 A, TO
Artikel-Nr.:
     4502-17S7475
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSP75NTA
EAN/GTIN:
     4099879032850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
Transistoren Reihe BSP. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): BSP75NTA, SOT223, Diodes
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
385 mΩ
Gehäuse:
TO-261
max. Spannung:
60 V
max. Strom:
1.3 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
1.5 W
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.000137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, diodes mosfet, smd schalter, mosfet sot-223, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,33*
5
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.