Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; low-side; 1,3A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; low-side; 1,3A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223
IC: power switch; low-side; 1,3A; Ch: 1; N-Channel; SMD; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BSP75NTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSP75NTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Versorgungsspannung: 0...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,55Ω
Ausgangsstrom: 1,3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Steuerspannung: 60V DC
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,34*
5
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.