Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes P-Kanal Vertical DMOS FET, -45 V, -230 mA, TO-92, BS250P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes P-Kanal Vertical DMOS FET, -45 V, -230 mA, TO-92, BS250P
Diodes P-Kanal Vertical DMOS FET, -45 V, -230 mA, TO-92, BS250P
Artikel-Nr.:
     4502-17S7450
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BS250P
EAN/GTIN:
     4099879032843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
MOSFETs Reihe BS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): BS250P, E-Line, Diodes
Weitere Informationen:
Ausführung:
P-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
14 Ω
Gate Charge Qg @10V (nC):
3.5 nC
Gehäuse:
TO-92
max. Spannung:
-45 V
max. Strom:
-230 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
700 mW
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,08*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 1,10*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.