Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BS250P P-Kanal, THT MOSFET 45 V / 230 mA 700 mW, 3-Pin E-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2156688
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BS250P
EAN/GTIN:
     5059043710716
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 230 mA
Drain-Source-Spannung max. = 45 V
Gehäusegröße = E-Line
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 14 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Verlustleistung max. = 700 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C

P-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
230 mA
Drain-Source-Spannung max.:
45 V
Gehäusegröße:
E-Line
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
14 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Verlustleistung max.:
700 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, 2156688, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, BS250P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,99*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,16*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.