Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 100 x 2.45 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 100 x 2.45 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 100 x 2.45 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 100 x 2.45 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 100 x 2.45 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 100 x 2.45 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22
Artikel-Nr.:
     4502-12H4757
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     116-01816
EAN/GTIN:
     4031026108674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Farbige Kabelbinder Typ HellermannTyton T. Aus PA 6.6, über die ganze Länge verzahnt
Weitere Informationen:
Breite:
2.45 mm
Dicke:
1 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Länge:
100 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
22 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
80 N
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.00029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann kabelbinder blau, hellermann softbinder, verschluss binder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0289*
€ 0,043*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0478*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04814*
€ 0,06494*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04649*
€ 0,06729*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0478*
€ 0,0691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0461*
€ 0,0549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,0494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,478* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.