Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Edge USB Mikroskop, LWD, IR, 10-140x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, LWD, IR, 10-140x
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, LWD, IR, 10-140x
Artikel-Nr.:
     4502-10L906
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4115TL
EAN/GTIN:
     4712805478408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Mikroskop, AM4115TL, Dinolite Der große Vergrößerungsbereich (10-140x), das große Sichtfeld und der Arbeitsabstand von bis zu 23 cm machen das AM4115TL zur idealen Lösung für alle Situationen, in denen ein größerer Abstand zwischen Mikroskop und Objekt erforderlich ist oder wenn unter dem Mikroskop gearbeitet werden muss. Das AM4115TL-FVW erweitert die Anwendungen von Dino-Lite im langen Arbeitsabstand auf einen höheren Vergrößerungsbereich und verfügt über 400nm UV- und Weißlicht, das per Software umschaltbar ist und eine bessere Bildqualität bietet. Features * 1,3 Megapixel Auflösung * 10x-140x Erweiterter Arbeitsabstand * Langer Arbeitsabstand * 8 weiße LEDs schaltbar * Funktionalität der Messung * Glas mit Antireflexionsbeschichtung
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
LED
Vergrößerung:
220
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,62*
€ 549,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 493,40*
€ 549,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 498,57*
€ 559,43*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,39*
€ 621,41*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 757,13*
€ 826,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,67*
€ 654,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,40*
€ 587,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.