Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 140 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino
Dino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072314
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4115TL
EAN/GTIN:
     4712805478408
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 140 x

Beleuchtung mit 8 weißen LEDs (umschaltbar)
1.3 Mio. Pixel Auflösung
Integrierter Polarisationsfilter
Messfunktion mit Kalibrierung

Der weite Vergrößerungsbereich (10-140x), das große Bildfeld und der Arbeitsabstand von bis zu 23 cm machen das AM4115TL die ideale Lösung für alle Situationen, in denen ein größerer Abstand zwischen dem Mikroskop und dem Objekt erforderlich ist oder wenn unter dem Mikroskop gearbeitet werden muss (Reparatur, Nacharbeiten, Bestückungen usw.).

Kategorie: USB Mikroskop
Digitale Vergrößerung (max.): 140 x
Digitale Vergrößerung (min.): 10 x
Auflösung: 1.3 Megapixel
Betriebsspannung (Details): Über USB
Breite: 32 mm
Ausführung: USB
Gewicht: 105 g
Produkt-Art: USB Mikroskop
Typ: AM4115TL
Länge (Tiefe): 105 mm
Hersteller-Nr.: AM4115TL
EAN: 4712805478408
Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Videoformat: WMV, FLV, SWF
Kalibrierung und Messfunktion durch Software
Bildwiederholung: max. 30 fps
Kabellänge: 1.8 m

Lieferumfang: Mikroskop · Tragetasche · Software-CD · Kalibriertarget · Benutzerhandbuch · N3C-O- Offene Kappe · N3C-C- Geschlossene Kappe · N3C-D- Diffusorkappe · N3C-E- Verlängerungskappe · N3C-L- Lange Kappe · N3C-S- Seitenlichtkappe.

Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 4712805478408, Dino Lite, AM4115TL, Digital-Mikroskopkamera, Vergrößerung, Mikroskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 485,28*
€ 569,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 495,49*
€ 569,74*
Frei Haus
ab € 501,85*
€ 570,45*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,49*
€ 633,22*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 754,84*
€ 833,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,18*
€ 991,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,13*
€ 986,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,54*
€ 965,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,26*
€ 942,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,84*
€ 898,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.