Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 140 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2391240-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4115TL
EAN/GTIN:
     4712805478408
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 140 x

Polarisationsfilter AM4115TL

Beleuchtung mit 8 weißen LEDs (umschaltbar)
1.3 Mio. Pixel Auflösung
Integrierter Polarisationsfilter
Messfunktion mit Kalibrierung

Der weite Vergrößerungsbereich (10-140x), das große Bildfeld und der Arbeitsabstand von bis zu 23 cm machen das AM4115TL die ideale Lösung für alle Situationen, in denen ein größerer Abstand zwischen dem Mikroskop und dem Objekt erforderlich ist oder wenn unter dem Mikroskop gearbeitet werden muss (Reparatur, Nacharbeiten, Bestückungen usw.).

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 1.3 Megapixel · Ausführung (allgemein): USB · Betriebsspannung (Details): Über USB · Digitale Vergrößerung (max.): 140 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Gewicht: 105 g · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX · Videoformat: WMV, FLV, SWF · Kalibrierung und Messfunktion durch Software · Bildwiederholung: max. 30 fps · Kabellänge: 1.8 m

Lieferumfang:
Mikroskop · Tragetasche · Software-CD · Kalibriertarget · Benutzerhandbuch · N3C-O- Offene Kappe · N3C-C- Geschlossene Kappe · N3C-D- Diffusorkappe · N3C-E- Verlängerungskappe · N3C-L- Lange Kappe · N3C-S- Seitenlichtkappe.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 und höher.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 105 mm x 32 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Digitale Vergrößerung (max.):
140 x
Digitale Vergrößerung (min.):
10 x
Typ (Hersteller-Typ):
AM4115TL
Ausführung (allgemein):
USB
Auflösung Pixel:
1.3 Megapixel
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 484,14*
€ 560,20*
Frei Haus
ab € 501,94*
€ 560,21*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 504,39*
€ 567,43*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 621,45*
€ 689,55*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,02*
€ 869,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,43*
€ 675,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,78*
€ 670,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,62*
€ 656,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,73*
€ 632,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,39*
€ 600,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.