Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE AM4115TL DIGITALMIKROSKOP, 1.3MP, 10-140X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766475
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4115TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Repair, Rework &, Assembly Tasks
  • Arbeitsabstand: 23 mm
  • Vergrößerung: 10x bis 140x
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kameratyp: 1.3 Megapixel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Digitalmikroskope, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DINO-LITE, AM4115TL, 3766475, 376-6475
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 486,03*
    € 563,52*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 499,11*
    € 563,53*
    Frei Haus
    ab € 499,79*
    € 564,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 562,29*
    € 626,63*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 757,35*
    € 825,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 626,63*
    € 745,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 614,11*
    € 730,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 600,80*
    € 714,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 588,21*
    € 699,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 562,29*
    € 669,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.