Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE MCL4148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE MCL4148
DIODE MCL4148
Artikel-Nr.:
     4502-09S4332
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MCL4148
EAN/GTIN:
     4099879044310
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Schottky-Diode, MCL4148, Diotec SMD-Kleinsignal-Diode. Features * Hohe Schaltgeschwindigkeit * Niedrige Übergangskapazität * Geringer Ableitstrom * RoHS-konform Anwendungen * Signalverarbeitung * Hochgeschwindigkeitsschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
0.2 A
Gehäuse:
SOD-106
Kapazität:
4 pF
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0565*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0784*
Lager 4502
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0811*
1 Tag
370
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,039*
€ 0,0934*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 135,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 202,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.