Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Schaltdiode MCL4148 SOD-80C 75 V 150 mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     102T-162058-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MCL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Schnelle Schaltdiode MCL4148 SOD-80C 75 V 150 mA Tape cut

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-80C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 75 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-80C
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
MCL4148
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
75 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Sperrspannung U(R):
75 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schnelle Schaltdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Diotec, MCL4148, Diode, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0546*
Lager 102
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0784*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0799*
1 Tag
370
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,039*
€ 0,0944*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 135,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.