Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Schnelle Schaltdiode MCL4148 SOD-80C 75V 150mA Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020036
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MCL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
1000er Pack Diotec Schnelle Schaltdiode MCL4148 SOD-80C 75V 150mA Tape cut

Diotec Schnelle Schaltdiode MCL4148 SOD-80C 75V 150mA Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Typ: MCL4148
Gehäuse: SOD-80C
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 150 mA
Sperrspannung U(R): 75 V
Durchlassspannung U(F): 1 V
Kategorie: Schnelle Schaltdiode
Durchlassspannung Referenz: 50 mA
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 75 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns
Produkt-Art: Schnelle Schaltdiode
Hersteller-Nr.: MCL4148
EAN: - - - - - - - - -
max. 90 W

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Diotec, MCL4148, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0565*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0784*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0811*
1 Tag
370
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,039*
€ 0,0934*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 135,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,90*
€ 161,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 112,27*
€ 133,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 110,68*
€ 131,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,40*
€ 130,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 109,24*
€ 130,00
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.