Produktpalette: ESD9B Begrenzungsspannung Vc, max.: 12.5 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebsspannung: 5 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Verlu...
Schottky-Diode, PMEG1020EA,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem sehr kleinen SMD-Plastikgehäuse (SOD323F ...
Schottky-Diode, BAT15-03W, Infineon Technologies Der BAT15-03W ist eine RF-Schottky-Diode, ein Silizium-Niedrigbarriere-Bauelement des Typs N mit einem integrierten Schutzring auf dem Chip zum Schu...
Schottky-Diode, PMEG2005AEA,115, NEXPERIA Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem sehr kleinen SMD-Plastikgehäuse (SOD323 (SC-76))....
Schottky-Diode, PMEG2010EH,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem kleinen SMD-Kunststoffgehäuse (SOD123F Su...
Schottky-Diode, PMEG2020AEA,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximalem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen (MEGA) mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen...
Schottky-Diode, PMEG2002AESF,315, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximalem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen (MEGA) mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannunge...
Schottky-Diode, PMEG3002AEB,115, NEXPERIA Planare Schottky-Sperrschichtdiode mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem ultrakleinen SMD-Plastikgehäuse (SOD523 (SC-79...
Schottky-Diode, PMEG3005EJ,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximalem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekaps...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 9 A Produktpalette: PMEG2 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchlas...
Schottky-Diode, PMEG3010CEJ,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximalem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekap...
Schottky-Diode, PMEG2010ER,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SMD-Kunststoffgehäuse (SOD123W) mit klein...