Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111110250100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111110250100
Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111110250100
Artikel-Nr.:
     4502-06N5115
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111110250100
EAN/GTIN:
     4017254105456
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumregler für Wandbefestigung mit geschlossenem Gehäusedeckel auch Behörden-Regler genannt. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw...Die Einstellung der Raumtemperatur erfolgt unter dem Gehäusedeckel und ist somit geschützt gegen unbefugtes verstellen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
30 °C
min. Temperatur:
5 °C
Montage:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,13*
€ 28,99*
€ 5,95*
ab € 21,29*
€ 29,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 30,68*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,83*
€ 32,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,94*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,28*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,20*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,72*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 24,43*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,17*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,46*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.