Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RTR-E6145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-B482E38
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111110250100
EAN/GTIN:
     4017254105456
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RTR-E6145
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 29,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,30*
€ 29,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 30,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,80*
€ 32,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,05*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,34*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,72*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 24,61*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,23*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,46*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,10*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.