Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 1 Schließer + 3 Öffner, Spule 24 VDC, Schraubanschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 1 Schließer + 3 Öffner, Spule 24 VDC, Schraubanschlu
Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 1 Schließer + 3 Öffner, Spule 24 VDC, Schraubanschlu
Artikel-Nr.:
     4502-06N4855
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12486871
EAN/GTIN:
     7909158139170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Hilfsschütz, 12486871, Weg Hilfsschütz CWCA0 1S/3Ö, 24V DC. Entwickelt für verschiedene Anwendungen in Steuerkreisen. Es kann direkt auf die DIN-Schiene montiert oder mit Schrauben befestigt werden und bietet eine kompakte Größe und eine vollständige Reihe von Zubehör. Features * Geschützt gegen Fremdkörper und Berührung * Hohe Zuverlässigkeit der Kontakte * Verbrauchsarme DC-Spulen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Hilfsschütz
Bemessungsspannung (AC):
690 V
Montage:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
4-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer + 3 Öffner
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannung:
24 VDC
Ursprungsland:
BR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1 schliesser 3 öffner, motorschutzrelais, weg thermorelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Schaltschütz, Schütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Schalter, Hilfsschalter, Hilfsschalterblock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,76*
€ 50,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,21*
€ 50,69*
€ 8,95*
ab € 37,26*
€ 50,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 52,66*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 72,63*
€ 91,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12500633
ab € 4,92*
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 4,36*
Zubehör
WEG
12429317
ab € 25,48*
Zubehör
WEG
BFCA-02
ab € 7,45*
Zubehör
WEG
BFCA-40
ab € 11,91*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 6,71*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,27*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 6,06*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 51,90*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.