Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0 Überlastrelais, 4P 1 Schließer + 3 Öffner, 24 V dc / 10 A, 58mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220795
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     CWCA0-13-00C03
EAN/GTIN:
     5059040984295
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontakt-Konfiguration = 4P
Serie = CWCA0
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 1 Schließer + 3 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 58mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +55 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Serie CWC. Professionelle Serie von WEG-Schütze der Serie CWC für das Schalten von Elektromotoren. Die Schütze sind modular und kompakt, aber gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Gefertigt und geprüft gemäß IEC/EN60947 und DIN VDE 0660. Direktmontage möglich. Die Steuereinheiten umfassen Schütze und Umschaltschütze. AC/DC-Betrieb Schraubanschlussklemmen DIN-Schienen- oder Frontplattenmontage Kompaktes und raumsparendes Design Integrierte Hilfskontakte
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontakt-Konfiguration:
4P
Serie:
CWCA0
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
1 Schließer + 3 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +55 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1 schliesser 3 öffner, motorschutzrelais, weg thermorelais, 1220795, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, CWCA01300C03, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,31*
€ 50,46*
€ 4,00*
ab € 36,60*
€ 50,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,10*
€ 50,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 52,48*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 78,00*
€ 97,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12500633
ab € 4,91*
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 4,36*
Zubehör
WEG
12429317
ab € 26,27*
Zubehör
WEG
BFCA-02
ab € 7,45*
Zubehör
WEG
BFCA-40
ab € 11,91*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 6,69*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,27*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 6,00*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 51,94*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.