Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0-13-00C03 Schütz 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398485-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12486871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
WEG CWCA0-13-00C03 Schütz 24 V/DC 1 St.

Kompakt-Hilfsschütz CWCA

Das Hilfsschütz CWCA ist für Steuerungs- und Verriegelungsaufgaben entwickelt. Es ist baugleich mit den Leistungsschützen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN 60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt die Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kleinen Spannungen und Strömen. Im Grundgerät stehen 4 Kontakte zur Verfügung, die durch frontseitig montierbare Hilfsschalterblöcke auf max. 8 Kontakte erweitert werden können.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 1 Schließer,3 Öffner · Lebensdauer (elektrisch): 10 x 106 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 12 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V/DC · Polzahl (LOV): 4polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 58 x 52 mm
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 3 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Montageart (Relais):
Hutschiene
Polzahl (LOV):
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
CWCA0-13-00C03
Nennspannung:
24 V/DC
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
12 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1 schliesser 3 öffner, motorschutzrelais, weg thermorelais, WEG, 12486871, CWCA0-13-00C03, 122-0795, schütz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,29*
€ 50,94*
€ 4,00*
ab € 36,50*
€ 50,95*
€ 8,95*
ab € 37,19*
€ 51,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 52,91*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 77,41*
€ 98,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12500633
ab € 4,91*
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 4,36*
Zubehör
WEG
12429317
ab € 26,15*
Zubehör
WEG
BFCA-02
ab € 7,44*
Zubehör
WEG
BFCA-40
ab € 11,90*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 6,68*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,27*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 6,03*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 51,89*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.