Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05003527001, Wera Zyklop-''Wobble''-Verlängerung, 1/4'' 8794 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-907713
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003527001
EAN/GTIN:
     4013288121080
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05003527001, 8794 A, Zyklop-''Wobble''-Verlängerung, 1/4'' 8794 A
  • 1/4 Zyklop- Wobble -Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen
  • Für 1/4 Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
Wobble -Verlängerung für den Wera Zyklop. Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
Breite:
56 mm
Magnetisch:
-
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1/4, steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz wera, Wobble-Verlängerung 1/4 Zoll, ZYKLOP-''WOBBLE''-VERLÄNGERUNG,, WERALIT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,82*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,12*
1
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 6,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,24*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.