Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, PH0, PH00, PH000, PH1, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehersatz, PH0, PH00, PH000, PH1, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4 mm,
Schraubendrehersatz, PH0, PH00, PH000, PH1, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-06L5518
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27820
EAN/GTIN:
     4010995278205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Satz
Kombiklingen-Satz Vario
Kombiklingen-Set
Kombiklingen-Sortiment
Schraubendrehersätze mit einstellbarer Klingenlänge Typ Wiha SYSTEM 4/269 T11 01. 11-teilig in Rolltasche aus schwarzem Kunstleder, mit SoftFinish-telescopic-Griff, für einstellbare Klingenlänge von 18 bis 90 mm, aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, mattverchromt, mit farbcodierten Klingenspitzen; Inhalt: Teleskopgriff, 3 Kombiklingen für Schlitzschrauben (1,5/3,0, 2,0/3,5, 2,5/4,0), 2 Kombiklingen für Phillips-Kreuzschlitzschrauben (PH 000/PH 00, PH 0/PH 1), 2 Kombiklingen für Torx-Schrauben (T 6/T 8, T 7/T 9), 3 Kombiklingen für Sechskant/Sechskant-Kugelkopf (1,5/1,5, 2,0/2,0, 2,5/2,5). Typ: 27820, Schraubendrehersatz, 11-teilig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH0, PH00, PH000, PH1, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4 mm, T
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, uhrmacherschraubendreher ph000, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,49*
€ 72,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,81*
€ 72,81*
4 Tage
9
pro Satz
€ 5,99*
ab € 62,06*
€ 73,73*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 61,77*
€ 73,80*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,69*
€ 74,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30373
ab € 8,46*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,12*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,05*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 5,28*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00583
ab € 5,30*
Sonstiges
Wiha
00584
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00585
ab € 5,19*
Sonstiges
Wiha
00597
ab € 5,18*
Sonstiges
Wiha
00598
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.