Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Wechselklingen-Set 11teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX, Innen-Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71759
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27820
EAN/GTIN:
     4010995278205
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Satz
Kombiklingen-Satz Vario
Kombiklingen-Set
Kombiklingen-Sortiment
20 Profile in einem Werkzeug-Set auf kleinstem Raum gepackt.
Features:
Umsteckwerkzeugsystem mit teleskopierbaren Kombiklingen
Schlitz Wechselklingen 1,5 – 4,0
Kreuzschlitz Kombiklingen PH000 – PH1
TORX Kombiklingen T6 – T9
Sechskant Kombiklingen 1,5 – 2,5
ClicStop Kugelklemmung
Lieferumfang:
SYSTEM 4 SoftFinish telescopic Griff · 3 Kombiklingen Schlitz 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 · 2 Kombiklingen Kreuzschlitz Phillips PH000 / PH00 / PH0 / PH1 · 2 Kombiklingen TORX T6 / T7 / T8 / T9 · 3 Kombiklingen Sechskant / Sechskant Kugelkopf 1,5 / 2,0 / 2,5 · Rolltasche.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Material (Details):
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
11teilig
Material-Eigenschaft:
gehärtet + matt verchromt
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Innen-TORX + Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf + Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
4 mm
Klingenlänge:
120 mm
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, uhrmacherschraubendreher ph000, Wiha, 600-7647, schraubendreher mit wechselklinge, schraubendreher wechselklinge
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,49*
€ 72,45*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,81*
€ 72,81*
4 Tage
9
pro Satz
€ 5,99*
ab € 62,06*
€ 73,73*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 61,77*
€ 73,80*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 74,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30373
ab € 8,46*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,12*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,05*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 5,28*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00583
ab € 5,30*
Sonstiges
Wiha
00584
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00585
ab € 5,19*
Sonstiges
Wiha
00597
ab € 5,18*
Sonstiges
Wiha
00598
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.