Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanikerschraubendrehersatz 269 T11 01 11-tlg.Schlitz/PH/TX/6KT WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827792
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27820
EAN/GTIN:
     4010995278205
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Satz
Kombiklingen-Satz Vario
Kombiklingen-Set
Kombiklingen-Sortiment
mit Kombi-Wechselklingen und Teleskop-Griff · Klingenlänge variabel verstellbar von 18 - 90 mm · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Ø 4 mm · matt verchromt · ChromTop®-KlingenspitzenInhalt:1 SoftFinish®Mehrkomponenten-Teleskopgriff (110 mm)je 1 Klinge für Schlitzschrauben Gr. 1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0 mmje 1 Klinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 000 - 00 / 0 - 1je 1 Klinge für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 6 - 8 / 7 - 9je 1 Klinge für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 mm (1 Seite Sechskant/ 1 Seite Sechskant mit Kugelkopf)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 11-teilig· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Bestückung:
Schlitz / PH / TX / 6-Kant
Marke:
WIHA
Modell:
27820
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, uhrmacherschraubendreher ph000, Elektronikschraubendrehersatz, Elektronikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersatz, Feinmechanikschraubendrehersätze, Kombiklingensatz, Kombiklingensätze, Schraubendrehersätze, Umsteckschraubendrehersatz, Umsteckschraubendrehersätze
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,49*
€ 72,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,81*
€ 72,81*
4 Tage
9
pro Satz
€ 5,99*
ab € 62,06*
€ 73,73*
Lager 1498
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 61,77*
€ 73,80*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 74,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30373
ab € 8,46*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,12*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,05*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 5,28*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00583
ab € 5,30*
Sonstiges
Wiha
00584
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00585
ab € 5,19*
Sonstiges
Wiha
00597
ab € 5,18*
Sonstiges
Wiha
00598
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.