Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanikerschraubendrehersatz 269 T11 01 11-tlg.Schlitz/PH/TX/6KT WIHA


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5080025011
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27820
EAN/GTIN:
     4010995278205
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Satz
Kombiklingen-Satz Vario
Kombiklingen-Set
Kombiklingen-Sortiment
mit Kombi-Wechselklingen und Teleskop-Griff · Klingenlänge variabel verstellbar von 18 - 90 mm · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Ø 4 mm · matt verchromt · ChromTop®-KlingenspitzenInhalt:1 SoftFinish®Mehrkomponenten-Teleskopgriff (110 mm)je 1 Klinge für Schlitzschrauben Gr. 1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0 mmje 1 Klinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 000 - 00 / 0 - 1je 1 Klinge für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 6 - 8 / 7 - 9je 1 Klinge für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 mm (1 Seite Sechskant/ 1 Seite Sechskant mit Kugelkopf)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 11-teilig· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Bestückung:
Schlitz / PH / TX / 6-Kant
Marke:
WIHA
Modell:
27820
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, uhrmacherschraubendreher ph000, Elektronikschraubendrehersatz, Elektronikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersatz, Feinmechanikschraubendrehersätze, Kombiklingensatz, Kombiklingensätze, Schraubendrehersätze, Umsteckschraubendrehersatz, Umsteckschraubendrehersätze
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,49*
€ 72,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,81*
€ 72,81*
Lager 1690
9
pro Satz
€ 5,99*
ab € 62,06*
€ 73,73*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 61,77*
€ 73,80*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 74,14*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 73,73*
€ 87,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,37*
€ 87,31
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 73,36*
€ 87,30
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 73,35*
€ 87,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,23*
€ 82,38
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 69,22*
€ 82,37
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 69,21*
€ 82,36
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 69,20*
€ 82,35
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 69,19*
€ 82,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,00*
€ 79,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,06*
€ 73,85
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30373
ab € 8,46*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,12*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,05*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 5,28*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00583
ab € 5,30*
Sonstiges
Wiha
00584
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00585
ab € 5,19*
Sonstiges
Wiha
00597
ab € 5,18*
Sonstiges
Wiha
00598
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.