Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm (00576)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-00576
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00576
EAN/GTIN:
     4010995005764
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Kombiklinge (Pozidriv)

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Sechskantklinge (mm):
4 mm
Schneidenstärke 2 (mm):
0.5 mm
Schneidenstärke 1 (mm):
0.25 mm
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Schlitz 1 (mm):
1.5 mm
Schlitz 2 (mm):
3 mm
Gesamtlänge (mm):
120 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kombiklinge PZ, Kombiklinge Pozidriv, Pozidriv-Kombiklinge, Kombiklinge (Schlitz), Kombiklinge Schlitz, Schlitz-Kombiklinge, Kombiklinge (TORX), Kombiklinge TORX, TORX-Kombiklinge, Kombiklinge TriWing, TriWing-Kombiklinge, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wiha kombiklinge schlitz, kombiklinge triwing, schlitz-schraubendreher wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, Wechselklingen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.