Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-1001ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-1001ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-1001ELF
Artikel-Nr.:
     4502-06E9165
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1001ELF
EAN/GTIN:
     4099879159878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR0603-FX-1001ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00193*
€ 0,0028*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
2 Tage
105993
10
€ 14,99*
ab € 0,00416*
€ 0,01414*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
2 Tage
17925
25
€ 5,95*
ab € 0,0471*
€ 0,1462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,0042*
Ähnlich
Multicomp
MC0603SAF1001T5E
ab € 0,00681*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1001FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1001FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
TE Connectivity
CRGCQ0603F1K0
ab € 0,00284*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1001V
ab € 0,00621*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1001V
ab € 0,00609*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,00378*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKTA
ab € 0,0156*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKTA
ab € 0,0157*
Ähnlich
Vishay
RCA06031K00FKEA
ab € 0,00822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.