Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ3EKF1001V ERJ3EKF1001V Dickschicht-Widerstand 1 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ±ppm/°C 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1670471-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Panasonic ERJ3EKF1001V ERJ3EKF1001V Dickschicht-Widerstand 1 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ±ppm/°C 1 St. Tape cut

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
ERJ3EKF1001V
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
AEC
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Panasonic, ERJ3EKF1001V, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0127*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
Lager 102
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
10
€ 5,90*
ab € 0,00612*
€ 0,02655*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0164*
€ 0,0195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,0042*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1001ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1001ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1001FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1001FTL
ab € 0,00233*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1001FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1001FTL
ab € 0,00295*
Ähnlich
RS Pro
8048921
ab € 0,0102*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0603-1K0FI
ab € 0,00633*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,00378*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEC
ab € 0,00643*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKTA
ab € 0,0158*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKTA
ab € 0,0157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.