Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RCA, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/K, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1885635
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA06031K00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = RCA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Kfz-, schwefelbeständige bleifreie (Pb) Dickschicht, rechteckige Chip-Widerstände.Überlegene Beständigkeit gegen H2S-Atmosphäre Stabilität ΔR/R = 1 % für 1000 h bei 70 °C. Metallglasur auf Qualitätskeramik Reine Zinn-Lötkontakte auf Ni-Barriereschicht, bietet Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
RCA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, 1885635, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, RCA06031K00FKEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43605
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00822*
€ 0,03662*
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0581*
Lager 108
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,135*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,0042*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1001ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1001ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.