Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-1001ELF. RES, THICK FILM, 1K, 1%, 0.1W, 0603, REE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371763
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1001ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennleistung: 100 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktpalette: CR Series
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-1001ELF., 2371763, 237-1763
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00277*
    € 0,00279*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0127*
    € 0,0134*
    1 Tag
    72683
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00596*
    € 0,01388*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0127*
    € 0,0147*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0127*
    € 0,0168*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00279*
    € 0,00332
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00277*
    € 0,0033
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKEA
    ab € 0,00682*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603SAF1001T5E
    ab € 0,00996*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1001FTL
    ab € 0,00216*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1001FTL
    ab € 0,00127*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0603F1K0
    ab € 0,00381*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1001V
    ab € 0,00666*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1001V
    ab € 0,00871*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKEA
    ab € 0,0034*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKTA
    ab € 0,0196*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K00FKTA
    ab € 0,0202*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA06031K00FKEA
    ab € 0,01206*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.