Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814390
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CR0603
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Nennleistung bei 70 °C: CR0603 – 0,10 W, CR0805 – 0,125 W, CR1206 – 0,25 W Enge Toleranzen für die untere Elektrodenbreite Geeignet für alle Arten von Lötverfahren Der Dreischicht-Kontaktprozess mit einer Nickelsperrschicht verhindert das Auslaugen und bietet ausgezeichnete Lötbarkeit Papierband auf Rollen für maschinelle Bestückung
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CR0603
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1814390, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0603FX1001ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00193*
€ 0,0028*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
1 Tag
105993
10
€ 14,99*
ab € 0,00416*
€ 0,01414*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
1 Tag
17925
25
€ 5,95*
ab € 0,0471*
€ 0,1462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,0042*
Ähnlich
Multicomp
MC0603SAF1001T5E
ab € 0,00681*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1001FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1001FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
TE Connectivity
CRGCQ0603F1K0
ab € 0,00284*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1001V
ab € 0,00621*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1001V
ab € 0,00609*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,00378*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKTA
ab € 0,0156*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKTA
ab € 0,0157*
Ähnlich
Vishay
RCA06031K00FKEA
ab € 0,00822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.