Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF1001V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2397690
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF1001V, 2397690, 239-7690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00621*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00985*
    € 0,01172
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00938*
    € 0,01116
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00789*
    € 0,00939
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00781*
    € 0,00929
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0074*
    € 0,00881
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00621*
    € 0,00739
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKEA
    ab € 0,0042*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1001ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1001ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1001FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1001FTL
    ab € 0,00233*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1001FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1001FTL
    ab € 0,00295*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0603-1K0FI
    ab € 0,00633*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKEA
    ab € 0,00378*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKTA
    ab € 0,0156*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.