Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW06031K00FKEA Widerstand 1000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW06031K00FKEA Widerstand 1000 Ohm
Vishay CRCW06031K00FKEA Widerstand 1000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116183189
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06031K00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0042*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02083*
€ 0,02479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01706*
€ 0,0203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01699*
€ 0,02022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01107*
€ 0,01317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01027*
€ 0,01222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00613*
€ 0,00729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0042*
€ 0,005
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.