Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 1 x 46 x 2.2 mm, 0832CD/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 1 x 46 x 2.2 mm, 0832CD/SB
Lötspitze, Meißelform, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 1 x 46 x 2.2 mm, 0832CD/SB
Lötspitze, Meißelform, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 1 x 46 x 2.2 mm, 0832CD/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L305
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832CD/SB
EAN/GTIN:
     4099891397753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, 0832CD/SB, Ersa ERSADUR-Lötspitze, für folgende Lötkolben: ERSA 15+ (0E015CD), ERSA 25+ (0E025CD) MULTI-PRO (0930CD), PTC 70 (0710CD), MULTI-TC (0760ED), MULTI-SPRINT (0960ED), RT 80 (0890CD), BASIC TOOL 60 (0670CDJ), ERGO TOOL (0680CDJ) und POWER TOOL (0840CDJ). Meißelform, 2,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.2 mm
Dicke:
1 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Geeignet für:
ERGO TOOL, POWER TOOL, ANALOG 60/60 A, ANALOG 80/80 A, DIGIT
Länge:
46 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze meißel, lötstation ersa, lötstation, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 9,02*
1
€ 9,80*
ab € 6,33*
€ 9,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,64*
2 Tage
41
2
€ 5,50*
ab € 7,37*
€ 10,39*
6 Tage
41
2
€ 5,99*
ab € 7,38*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 190,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,18*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.