Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Ser.832 meißelförmig B.2,2mm 0832 CD/SB ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000872525
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832CD/SB
EAN/GTIN:
     4003008055566
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
passend für:Lötkolben MULTI-PRO, Art.-Nr. 4000 872 350Schnell-Lötpistole MULTI-SPRINT, Art.-Nr. 4000 872 402Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 4000 872 506Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 4000 872 511Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 4000 872 519
Weitere Informationen:
Breite:
2,2 mm
W.-Bez.:
0832 CD/SB
Ausführung:
meißelförmig
Marke:
ERSA
passend für:
ANALOG 60, DIGITAL 2000 A, ERSA 15+, ERSA 25+, MULTI-PRO, MU
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze meißel, lötstation ersa, lötstation, Dauerlötspitzen, Lötgerät, Lötkolben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 8,41*
1
€ 9,80*
ab € 6,33*
€ 8,41*
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 8,99*
Lager 1498
41
2
€ 5,50*
ab € 7,33*
€ 9,69*
5 Tage
41
2
€ 5,99*
ab € 7,41*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,26*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.