Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 115 mm, 67 g, Schneidkapazität (1/0.5/0.4 mm/–), 576TX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Seitenschneider, 115 mm, 67 g, Schneidkapazität (1/0.5/0.4 mm/–), 576TX1
ESD Seitenschneider, 115 mm, 67 g, Schneidkapazität (1/0.5/0.4 mm/–), 576TX1
Artikel-Nr.:
     4502-03L0485
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     576TX1
EAN/GTIN:
     4099891354084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider - abgeschrägter Kopf. Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (hart):
0.4 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
0.5 mm
Schneidkapazität (weich):
1 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0903 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, erem esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spitzenschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,81*
€ 241,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 201,26*
€ 244,17*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 261,64*
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 263,79*
€ 5,90*
ab € 235,21*
€ 295,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.