Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 115mm; Erem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.576TX1
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     576TX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: WELLER
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 115mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: weicher Draht Ø1mm max;harter Draht Ø0,4mm max;mittelharter Draht Ø0,5mm max
Herstellerserie: Erem
Schnittart: mit kleiner Phase
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,81*
€ 241,98*
Frei Haus
ab € 201,26*
€ 244,17*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 261,64*
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 263,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 235,21*
€ 295,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.