Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem 576 ESD Seitenschneider 115 mm / Backen 18mm, Schneidleistung 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 576TX1 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     108EL-2400752
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     576TX1
EAN/GTIN:
     4003019099665
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Modellnummer = 576 ESD
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 115 mm
Backenlänge = 18mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.2mm
Hieb Typ = Bündig
Weitere Informationen:
Modellnummer:
576 ESD
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
115 mm
Backenlänge:
18mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.2mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, erem esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, 2400752, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Erem, 576TX1, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,81*
€ 241,98*
Frei Haus
ab € 201,26*
€ 244,17*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 261,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 263,79*
€ 5,90*
ab € 235,21*
€ 295,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.