Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 576TX1 KABELSCHNEIDER, KONISCH, 1MM, 115MM L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650851
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     576TX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: 500 Micro
  • Zangentyp: Konischer Kopf
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Schneidleistung, max.: 1 mm
  • Schneidart: Ohne Wate
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, erem esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 576TX1, 3650851, 365-0851
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 197,76*
    € 239,07*
    Frei Haus
    ab € 201,28*
    € 241,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 216,03*
    € 259,24*
    Frei Haus
    ab € 210,73*
    € 261,46*
    € 5,90*
    ab € 235,91*
    € 294,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 259,24*
    € 308,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 254,95*
    € 303,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,37*
    € 291,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 228,49*
    € 271,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 216,03*
    € 257,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.