Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-576TX1 Herst.-Nr.: 576TX1 EAN/GTIN: 037103188410 |
| |
|
| | |
| Erem 576TX1 | Spitzschneider, abgeschrägter Kopf, ohne Wate.Der Weller Erem Spitschneider 576TX1 hat einen schmalen, abgeschrägten Schneidkopf. Der Schneider ist an einer Seite abgeschrägt um so auch schwer erreichbare Stellen ohne Verlust an Schneidkapazität zu erreichen. Ausstattung und Highlights - Schnitt: ohne Wate
- Länge: 115 mm
- Länge der Schneiden: 11 mm
- Kopfbreite: 11 mm
- Kopfdicke: 6,5 mm
- Kopflänge: 19 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht: bis Ø 0,4 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,5 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,0 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, erem esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, Weller, Erem, Tools, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,81* | € 241,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,26* | € 244,17* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,17* | € 261,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,02* | € 263,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 235,21* | € 295,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|