Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Nadelhalbrundzange, L 120 mm, 546E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Nadelhalbrundzange, L 120 mm, 546E
ESD-Nadelhalbrundzange, L 120 mm, 546E
ESD-Nadelhalbrundzange, L 120 mm, 546E
ESD-Nadelhalbrundzange, L 120 mm, 546E
ESD-Nadelhalbrundzange, L 120 mm, 546E
Artikel-Nr.:
     4502-03L0469
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     546E
EAN/GTIN:
     4099891362126
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen feinen abgerundeten Backen. Zangen für Fein- und Standardelektronik. Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher. Geeignet zum Formen, Biegen, Verlegen, Einfädeln von Drähten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nadelhalbrundzange
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
120 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 105,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 106,73*
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 115,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 123,16*
€ 5,90*
ab € 99,82*
€ 129,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544E
ab € 61,90*
Zubehör
Weller Tools
542E
ab € 51,31*
Zubehör
Weller Tools
543E
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.