Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzange mit glatten Backen 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186048
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     546E
EAN/GTIN:
     4003019075126
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Spitzzange mit glatten Backen, Typ=546E, Gesamtlänge=120 mm, Art der Spitze=Rund, ESD-sicher=Ja, Typ=Spitzzange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 105,78*
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 106,73*
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 115,86*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 123,16*
€ 5,90*
ab € 99,82*
€ 129,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544E
ab € 61,90*
Zubehör
Weller Tools
542E
ab € 51,31*
Zubehör
Weller Tools
543E
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.