Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Flachzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Flachzange
Weller Flachzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926748
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     542E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Flachzange feinen Backen und präzise gearbeitenden Kanten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Länge
23 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544D
ab € 74,02*
Zubehör
Weller Tools
544E
ab € 61,67*
Zubehör
Weller Tools
546E
ab € 84,76*
Zubehör
Weller Tools
543E
ab € 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.