Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Rundzangen / Backen 22mm , gebogen 120 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Nadelhalbrundzange
Weller Nadelhalbrundzange
Artikel-Nr.:
     108EL-2400745
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     546E
EAN/GTIN:
     4003019075126
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Zangentyp = Rundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 120 mm
Material/Stoff = Stahl
Backenlänge = 22mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
120 mm
Material/Stoff:
Stahl
Backenlänge:
22mm
Funkenfrei:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 106,16*
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 107,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 116,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,24*
€ 123,61*
€ 5,90*
ab € 99,87*
€ 130,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544E
ab € 61,59*
Zubehör
Weller Tools
542E
ab € 51,36*
Zubehör
Weller Tools
543E
ab € 53,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.