| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-459867-YY Herst.-Nr.: 90.1202 EAN/GTIN: 4044589446473 |
| |
|
| | |
| Mundschutz und Nasenschutz Typ B, Mehrwegmaske, waschbar Mit der waschbaren Mehrwegmaske als Mundschutz und Nasenschutz reduzieren Sie die Gefahr einer Tröpfcheninfektion im Alltag. Der atmungsaktive Stoff aus 100 % Baumwolle sorgt für angenehmen Tragekomfort. Je nach Ausführung fixieren Sie die Maske mithilfe flexibler Haltebänder (Typ A) oder Ohrschlaufen (Typ B + C). Der voluminöse Maskenkörper des Typ C-Modells erleichtert zusätzlich das Atmen. Reduziert Risiko einer Tröpfcheninfektion (Fremdschutz) Wiederverwendbar (bis zu 99 Industriewäschen bei 95 °C) Aus 100 % hochwertiger Baumwolle (nachwachsender Rohstoff) Atmungsaktiv 10 Stück/VE Kein zertifiziertes Medizinprodukt (keine persönliche Schutzausrüstung) Keine FFP-Schutzklasse nach Empfehlungen des Robert Koch Instituts In verschiedenen Ausführungen erhältlich 10 Stk/VE Wiederverwendbar = ja Latexfrei = ja Maskenkörper = Halbmaske Weitere Informationen: | | Wiederverwendbar: | ja | Latexfrei: | ja | Maskenkörper: | Halbmaske | HEIGHT GRO: | 250.00 mm | WIDTH GRO: | 350.00 mm | DEPTH GRO: | 70.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 63079095 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Community-Maske, Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, stoffmaske baumwolle, einmal halbmaske, Atemschutz |
| | |
| |